CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
52 X 70 X 10 MM
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 52 X 70 X 10 MM
52MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 822N Seal Design Code
制造商部件号
52 X 70 X 10 MM
BDI部件号
216391
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/52-X-70-X-10-MM/p/216391
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075211499
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
CON_822N
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
822N
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
52 X 70 X 10 MM
重量/磅
0.083
详细描述
52MM Shaft Dia; 70MM Housing Bore; 10MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 10MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; 822N Seal Design Code
安装
2.756英寸 | 70毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10 毫米
轴直径
2.047 英寸 | 52 毫米
实际宽度
0.394 英寸 | 10 毫米