SKF
SKF
526466 / 14.75X16.25X0.906 HDSA2 RD
SKF SKF
描述
SKF 526466 / 14.75X16.25X0.906 HDSA2 RD
14-3/4" Shaft Dia; 16-1/4" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
制造商部件号
526466 / 14.75X16.25X0.906 HDSA2 RD
BDI部件号
1253611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/526466-14-75X16-25X0-906-HDSA2-RD/p/1253611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311370608
重量 / Kilogram
3.12
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA2
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
526466
重量/磅
6.879
详细描述
14-3/4" Shaft Dia; 16-1/4" Housing Bore; 29/32" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 29/32" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
名义宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
安装
16.25英寸 | 412.75毫米
实际宽度
0.906 英寸 | 23.012 毫米
轴直径
14.75 英寸 | 374.65 毫米