SKF
SKF
531620 / 20.5X22.5X1.25 HDSA2 RD
SKF SKF
描述
SKF 531620 / 20.5X22.5X1.25 HDSA2 RD
Lip Seal; 20-1/2" Shaft Dia; 22-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
制造商部件号
531620 / 20.5X22.5X1.25 HDSA2 RD
BDI部件号
1253847
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/531620-20-5X22-5X1-25-HDSA2-RD/p/1253847
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311371179
重量 / Kilogram
3.89
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA2
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock and Spring-Cover | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
531620
重量/磅
11.176
详细描述
Lip Seal; 20-1/2" Shaft Dia; 22-1/2" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA2 Seal Design Code
安装
22.5英寸 | 571.5毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
轴直径
20.5 英寸 | 520.7 毫米