https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HDSA1-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ZrTDJnME5TODVPVGs1TkRRd05URXhNREEyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmUTE5U1gwaEVVMEV4WHpKZlYxTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDdjNGIxNWI0ZGY1MTk1OWVjODJiN2M4MjRkNWZlNzQwMmFhNzI3MTRlNGNmY2I0MDljNjA0NjcxNjMxNWNmZg
SKF
SKF
550X610X28 HDSA1 RD
SKF SKF
描述
SKF 550X610X28 HDSA1 RD
550MM Shaft Dia; 610MM Housing Bore; 28MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 28MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
制造商部件号
550X610X28 HDSA1 RD
BDI部件号
22779879
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/550X610X28-HDSA1-RD/p/22779879
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311494663
重量 / Kilogram
4.25
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA1
凸缘材料
Nitrile | Carboxylated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA1
其它特点
With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
550X610X28 HDSA1 RD
重量/磅
9.392
详细描述
550MM Shaft Dia; 610MM Housing Bore; 28MM Nominal Width; Nitrile | Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 28MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
轴直径
21.654 英寸 | 550 毫米
安装
24.016英寸 | 610毫米
名义宽度
1.102 英寸 | 28 毫米
实际宽度
1.102 英寸 | 28 毫米