DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
55675VSA-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 55675VSA-H-BX
5-1/2" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 0-1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
制造商部件号
55675VSA-H-BX
BDI部件号
900731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/55675VSA-H-BX/p/900731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0750886392941
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SA-H
其它特点
With Inner Case
类别 - BDI
Oil Seal
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
55675VSA-H
详细描述
5-1/2" Shaft Dia; 6-3/4" Housing Bore; 0-1/2" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 1/2" Actual Width; Yes Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
实际宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
轴直径
5.5 英寸 | 139.7 毫米
名义宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米
安装
6.75英寸 | 171.45毫米