JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
5728 H5L16
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 5728 H5L16
1-1/4" Shaft Dia; 2.062" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
5728 H5L16
BDI部件号
18223878
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/5728-H5L16/p/18223878
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834129994
重量 / Kilogram
0.04
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
5728 H5L16
重量/磅
0.0991
详细描述
1-1/4" Shaft Dia; 2.062" Housing Bore; 0.437" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.437" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
轴直径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
名义宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米
安装
2.062英寸 | 52.375毫米
实际宽度
0.437 英寸 | 11.1 毫米