https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-HS8-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIxNDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkwTDJneE9DOHhNREk0TnpJeU1EWTFOREV4TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUlVemhmTVY5WFUxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xlYWI1MzE3YjVkYWRkODM1OTE2MDU0MzE2NTE0NTVmMzA4ZjM4M2I4YjVhOWY0ZWFiYTUxNTVmNTEyMmI5OTc5
SKF
SKF
580X630X25 HS8 V
SKF SKF
描述
SKF 580X630X25 HS8 V
580MM Shaft Dia; 630MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
制造商部件号
580X630X25 HS8 V
BDI部件号
22780611
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/580X630X25-HS8-V/p/22780611
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311531061
重量 / Kilogram
1.92
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HS8
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
HS8
其它特点
1 Butt Joint | With Spring Lock
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
580X630X25 HS8 V
重量/磅
4.233
详细描述
580MM Shaft Dia; 630MM Housing Bore; 25MM Nominal Width; Viton Lip; Split Seal; 25MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; HS8 Seal Design Code
实际宽度
0.984 英寸 | 25 毫米
轴直径
22.835 英寸 | 580 毫米
安装
24.803英寸 | 630毫米
名义宽度
0.984 英寸 | 25 毫米