https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSB1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTEwNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFUwTDJoa05pOHhNRGN4TVRNeE1EYzJNakF4TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMEl4WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xmMjI3MjViOGMwOTQ5ODdhNzI4ZjRhMjVjMjFkM2FiZTBmZDE5NWJkZDVhMzVjZTVlZDg5Y2ViNDdmMDdhYWU3
SKF
SKF
590688 / 9.375X12.75X1.25 HDSB1 RD
SKF SKF
描述
SKF 590688 / 9.375X12.75X1.25 HDSB1 RD
Lip Seal; 9-3/8" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSB1 Seal Design Code
制造商部件号
590688 / 9.375X12.75X1.25 HDSB1 RD
BDI部件号
1254293
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/590688-9-375X12-75X1-25-HDSB1-RD/p/1254293
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311094184
重量 / Kilogram
2.35
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSB1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSB1
其它特点
Large | With Inner Case | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
590688
重量/磅
5.193
详细描述
Lip Seal; 9-3/8" Shaft Dia; 12-3/4" Housing Bore; 1-1/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 1-1/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSB1 Seal Design Code
轴直径
9.375 英寸 | 238.125 毫米
实际宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米
安装
12.75英寸 | 323.85毫米
名义宽度
1.25 英寸 | 31.75 毫米