https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-C-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQzMDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJoaE9DODVPVGs1TkRVeU16Y3pNREl5TDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmU0VGWFgwTmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGUzOWM2OWRkMTAxNWM1ODM1YTdmYzc3YWZkYjJkNjZiNzEwOGRiODQ5NzVmZTM1YjljYWI2M2E1NWQ0YTAxODQ
HARWAL
HARWAL
6.500X7.500X.563C
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 6.500X7.500X.563C
6-1/2" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code
制造商部件号
6.500X7.500X.563C
BDI部件号
451050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/6-500X7-500X-563C/p/451050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
C
其它特点
Press Fit Mounting | Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
6.5007.500.563C
详细描述
6-1/2" Shaft Dia; 7-1/2" Housing Bore; 9/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; C Seal Design Code
实际宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
名义宽度
0.563 英寸 | 14.3 毫米
轴直径
6.5 英寸 | 165.1 毫米
安装
7.5英寸 | 190.5毫米