DICHTOMATIK
DICHTOMATIK
61766PSA-H-BX
DICHTOMATIK DICHTOMATIK
描述
DICHTOMATIK 61766PSA-H-BX
6-1/8" Shaft Dia; 7-5/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
制造商部件号
61766PSA-H-BX
BDI部件号
21930792
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/61766PSA-H-BX/p/21930792
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
重量 / US pound
0
最低订购量
无
EAN条码
0750886460725
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CRWH1
凸缘材料
Polyacrylate
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
SA-H
其它特点
Precision Ground OD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
61766PSA-H
详细描述
6-1/8" Shaft Dia; 7-5/8" Housing Bore; 5/8" Nominal Width; Polyacrylate Lip; Solid Seal; 5/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; SA-H Seal Design Code
名义宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
安装
7.625英寸 | 193.675毫米
轴直径
6.125 英寸 | 155.575 毫米
实际宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米