710222 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-NAT-98-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzExN3xpbWFnZS9qcGVnfGFHVXpMMmcwTUM4eE1EYzJOemswTmpRME9Ea3lOaTlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YMDVCVkY4NU9GOHlYMDVUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxiY2JmMjJiYjk3ZWU0ZjhiNGIwMmNhMzNiYTg0MTZhYmNjMzZiZTE3NDJjYzRhNWU2YjhiZTYyN2Q4Mzg2MTgz
1349926 油封 

TIMKEN TIMKEN

710222

描述

TIMKEN 710222

18MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; 98 Seal Design Code

制造商部件号

710222

BDI部件号
1349926

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893498218
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NAT_98
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
98
其它特点
Bonded | General Purpose | Without Inner Case
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
710222
重量/磅
0.021
详细描述
18MM Shaft Dia; 26MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case Construction; 98 Seal Design Code
轴直径
0.709 英寸 | 18 毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
1.024英寸 | 26毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新