JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
80 120 12MTCH
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 80 120 12MTCH
80MM Shaft Dia; 120MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
制造商部件号
80 120 12MTCH
BDI部件号
18227395
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/80-120-12MTCH/p/18227395
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834385413
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TC
凸缘材料
Hydrogenated Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
TC
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
80-120-12MTCH
重量/磅
0.2113
详细描述
80MM Shaft Dia; 120MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Hydrogenated Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; TC Seal Design Code
安装
4.724英寸 | 120毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
3.15 英寸 | 80 毫米