JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
8000-9500-750ETAN
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 8000-9500-750ETAN
8" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
制造商部件号
8000-9500-750ETAN
BDI部件号
19063336
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/8000-9500-750ETAN/p/19063336
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834410146
重量 / Kilogram
0.533
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_TB
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
TB
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
8000-9500-750ETAN
详细描述
8" Shaft Dia; 9-1/2" Housing Bore; 3/4" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/4" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; TB Seal Design Code
实际宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
轴直径
8 英寸 | 203.2 毫米
名义宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
安装
9.5英寸 | 241.3毫米


