JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
80070 H1L5
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 80070 H1L5
22-1/4" Shaft Dia; 24-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; MIST Seal Design Code
制造商部件号
80070 H1L5
BDI部件号
18228422
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/80070-H1L5/p/18228422
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834147011
重量 / Kilogram
2.12
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_MIST
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
MIST
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
80070 H1L5
重量/磅
4.6637
详细描述
22-1/4" Shaft Dia; 24-1/4" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; MIST Seal Design Code
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
22.25 英寸 | 565.15 毫米
安装
24.25英寸 | 615.95毫米


