HARWAL
HARWAL
85X105X12ADL-P
HARWAL HARWAL
描述
HARWAL 85X105X12ADL-P
85MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL-P Seal Design Code
制造商部件号
85X105X12ADL-P
BDI部件号
452028
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/85X105X12ADL-P/p/452028
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.07
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HMSA7P2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
ADL-P
其它特点
Press Fit Mounting | For High Pressure Application
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
85 105 12ADL-P
重量/磅
0.15
详细描述
85MM Shaft Dia; 105MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case Construction; ADL-P Seal Design Code
轴直径
3.346 英寸 | 85 毫米
安装
4.134英寸 | 105毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米


