92591 / 9.25X10.438X0.875 HDSA1 RD https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HDSA1-2-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIwNDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UyTDJnNE5pOHhNRGN4TVRBeU1EazJNVGd5TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaEVVMEV4WHpKZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w3ZjExMDYxZmU3ZmFhNmJlYWQ3ZWJjMjE4Mzc2MDQ3MGFmODYxZDRjZTVmNGM2YWMyYjI3M2FlOWM5MDAxMGI3
1298002 油封 

SKF SKF

92591 / 9.25X10.438X0.875 HDSA1 RD

描述

SKF 92591 / 9.25X10.438X0.875 HDSA1 RD

Lip Seal; 9-1/4" Shaft Dia; 10-7/16" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code

制造商部件号

92591 / 9.25X10.438X0.875 HDSA1 RD

BDI部件号
1298002

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
0085311885522
重量 / Kilogram
1.66
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HDSA1
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Steel
密封设计编码
HDSA1
其它特点
Large | With Inner Case | With Spring Lock | Carboxylated Nitrile Secondary Lip
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
92591
重量/磅
3.433
详细描述
Lip Seal; 9-1/4" Shaft Dia; 10-7/16" Housing Bore; 7/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7/8" Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Steel Case; HDSA1 Seal Design Code
安装
10.438英寸 | 265.125毫米
名义宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米
轴直径
9.25 英寸 | 234.95 毫米
实际宽度
0.875 英寸 | 22.225 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新