https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-HM21-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI3NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EyTDJnd1lTOHhNREk0TnpJeU1ESTJNRGc1TkM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gwaE5NakZmTVY5T1UxOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xkZTA3NTdjZDhmM2UwMjkzYjBlNjkzNmZhMmRmZGI5Y2QyN2RlMDgyMDBkNDQwYWM3MzkyMjEzOGU2M2Q1MjNi
SKF
SKF
95052 / 9.5X10.75X0.313 HM21 R
SKF SKF
描述
SKF 95052 / 9.5X10.75X0.313 HM21 R
Lip Seal; 9-1/2" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
制造商部件号
95052 / 9.5X10.75X0.313 HM21 R
BDI部件号
1298039
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/95052-9-5X10-75X0-313-HM21-R/p/1298039
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0085311040860
重量 / Kilogram
0.574
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_HM21
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel
密封设计编码
HM21
其它特点
Small | Without Inner Case | U-Shaped Shell
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
95052
重量/磅
1.424
详细描述
Lip Seal; 9-1/2" Shaft Dia; 10-3/4" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
名义宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
实际宽度
0.313 英寸 | 7.95 毫米
安装
10.75英寸 | 273.05毫米
轴直径
9.5 英寸 | 241.3 毫米