DAEMAR
DAEMAR
9511513GREXT
DAEMAR DAEMAR
描述
DAEMAR 9511513GREXT
95MM Shaft Dia; 115MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GREXT Seal Design Code
制造商部件号
9511513GREXT
BDI部件号
17842259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/9511513GREXT/p/17842259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 加拿大 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
DAE_GREXT
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
GREXT
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
95MM Shaft Dia; 115MM Housing Bore; 13MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 13MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GREXT Seal Design Code
安装
4.528英寸 | 115毫米
名义宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
实际宽度
0.512 英寸 | 13 毫米
轴直径
3.74 英寸 | 95 毫米