JM CLIPPER
JM CLIPPER
9514 H5L16
JM CLIPPER JM CLIPPER
描述
JM CLIPPER 9514 H5L16
6" Shaft Dia; 7" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
9514 H5L16
BDI部件号
18227962
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/9514-H5L16/p/18227962
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834159175
重量 / Kilogram
0.19
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9514 H5L16
重量/磅
0.4152
详细描述
6" Shaft Dia; 7" Housing Bore; 7/16" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 7/16" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
轴直径
6 英寸 | 152.4 毫米
实际宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米
安装
7英寸 | 177.8毫米
名义宽度
0.438 英寸 | 11.125 毫米