JOHNS MANVILLE
JOHNS MANVILLE
9848 H5L16
JOHNS MANVILLE JOHNS MANVILLE
描述
JOHNS MANVILLE 9848 H5L16
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
制造商部件号
9848 H5L16
BDI部件号
18225452
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/9848-H5L16/p/18225452
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 墨西哥 | 4 |
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0827834167712
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
J/M_LUP
凸缘材料
Viton
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Stainless Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
LUP
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
9848 H5L16
重量/磅
0.0343
详细描述
Lip Seal; 1-1/8" Shaft Dia; 1-5/8" Housing Bore; 0.312" Nominal Width; Viton Lip; Solid Seal; 0.312" Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Stainless Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; LUP Seal Design Code
安装
1.625英寸 | 41.275毫米
轴直径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
实际宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米
名义宽度
0.312 英寸 | 7.925 毫米