https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-HAW-A-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjk3NDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRpTDJoaE9TODVPVGs1TkRVeU16QTNORGcyTDBsT1JGaFlXRk5GUVV4WVdGOVBTVXhmU0VGWFgwRmZNVjlYVTE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDYwMzY1ZWZjNjNhZDBkOWYzN2U1N2VjYjg3ZDU5MTlmZjdkZDIwMzlmMmE4M2QyZTAyYzdjZTNiYWVhMjc0NjM
SIMRIT
SIMRIT
A 38X62X7 DIN3760 NBR
SIMRIT SIMRIT
描述
SIMRIT A 38X62X7 DIN3760 NBR
38MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
制造商部件号
A 38X62X7 DIN3760 NBR
BDI部件号
20435259
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/A-38X62X7-DIN3760-NBR/p/20435259
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 38 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02232
通用设计规范
C_R_HMS4
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
A
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
38MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; A Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
轴直径
1.496 英寸 | 38 毫米
安装
2.441英寸 | 62毫米