SIMRIT
SIMRIT
BAUSLX2 40X52X7 NBR
SIMRIT SIMRIT
描述
SIMRIT BAUSLX2 40X52X7 NBR
40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUSLX2 Seal Design Code
制造商部件号
BAUSLX2 40X52X7 NBR
BDI部件号
20391488
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/BAUSLX2-40X52X7-NBR/p/20391488
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 83 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02232
通用设计规范
SIM_BAUSLX2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
BAUSLX2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
40MM Shaft Dia; 52MM Housing Bore; 7MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 7MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUSLX2 Seal Design Code
名义宽度
0.276 英寸 | 7 毫米
安装
2.047英寸 | 52毫米
轴直径
1.575 英寸 | 40 毫米
实际宽度
0.276 英寸 | 7 毫米