SIMRIT
SIMRIT
BAUX2 42X62X8 NBR
SIMRIT SIMRIT
描述
SIMRIT BAUX2 42X62X8 NBR
42MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUX2 Seal Design Code
制造商部件号
BAUX2 42X62X8 NBR
BDI部件号
20391491
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/BAUX2-42X62X8-NBR/p/20391491
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 波兰 | 41 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02232
通用设计规范
SIM_BAUX2
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
BAUX2
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
42MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Steel and Rubber Case; BAUX2 Seal Design Code
安装
2.441英寸 | 62毫米
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
1.654 英寸 | 42 毫米