SKF
SKF
CUT 50X39X4.2
SKF SKF
描述
SKF CUT 50X39X4.2
39MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 4.2MM Nominal Width; Polyamide Lip; Split Seal; 4.2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; CUT Seal Design Code
制造商部件号
CUT 50X39X4.2
BDI部件号
1293609
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/CUT-50X39X4-2/p/1293609
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_CUT
凸缘材料
Polyamide
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
CUT
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
39MM Shaft Dia; 50MM Housing Bore; 4.2MM Nominal Width; Polyamide Lip; Split Seal; 4.2MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; CUT Seal Design Code
轴直径
1.535 英寸 | 39 毫米
安装
1.969英寸 | 50毫米
名义宽度
0.165 英寸 | 4.2 毫米
实际宽度
0.165 英寸 | 4.2 毫米