https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-G-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l6TDJoaFpTOHhNREE1TURBMU1qTTFOREEzT0M5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOUhYekZmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4MDkzMGE4ZjQ1Mzc1OTZlYjAwMGFkZWEwODE3MTIwZGJiNzU1N2Y4NDRlMGQ2MTRjMThmMTMwNjVhODg5Yjdj
BDI APPROVED SEALS
BDI APPROVED SEALS
G 25X32X4
BDI APPROVED SEALS BDI APPROVED SEALS
描述
BDI APPROVED SEALS G 25X32X4
25MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
制造商部件号
G 25X32X4
BDI部件号
1463427
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/G-25X32X4/p/1463427
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
通用设计规范
C_R_G
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
25MM Shaft Dia; 32MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; None Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
1.26英寸 | 32毫米
轴直径
0.984 英寸 | 25 毫米