NTN
NTN
G12X16X3
NTN NTN
描述
NTN G12*16*3 ; 轴承/滚针轴承
12MM Shaft Dia; 16MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
制造商部件号
G12X16X3
BDI部件号
23924794
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/G12X16X3/p/23924794
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359068221
重量 / Kilogram
0.001
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NTN_G
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
G12X16X3
详细描述
12MM Shaft Dia; 16MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; G Seal Design Code
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
轴直径
0.472 英寸 | 12 毫米
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
安装
0.63英寸 | 16毫米