NTN
NTN
G14X20X3
NTN NTN
描述
NTN G14*20*3 ; 轴承/滚针轴承
Oil Seal; 14MM Shaft Diameter; 20MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Retainer; Steel Case; G Seal Design Code
制造商部件号
G14X20X3
BDI部件号
23924795
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/G14X20X3/p/23924795
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
NTN_G
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
No
外框结构
Steel
密封设计编码
G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 14MM Shaft Diameter; 20MM Housing Bore; 3MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 3MM Actual Width; No Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Retainer; Steel Case; G Seal Design Code
实际宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
轴直径
0.551 英寸 | 14 毫米
名义宽度
0.118 英寸 | 3 毫米
安装
0.787英寸 | 20毫米