NTN
NTN
GD32X42X4
NTN NTN
描述
NTN GD32X42X4
32MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GD Seal Design Code
制造商部件号
GD32X42X4
BDI部件号
1219419
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/GD32X42X4/p/1219419
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359066753
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
S02232
通用设计规范
NTN_GD
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
GD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
GD32X42X4
重量/磅
0.00816
详细描述
32MM Shaft Dia; 42MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GD Seal Design Code
安装
1.654英寸 | 42毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
轴直径
1.26 英寸 | 32 毫米