NTN
NTN
GD50X62X5
NTN NTN
描述
NTN GD50X62X5
50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GD Seal Design Code
制造商部件号
GD50X62X5
BDI部件号
1219423
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/GD50X62X5/p/1219423
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359066890
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
S02232
通用设计规范
NTN_GD
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Steel and Rubber
密封设计编码
GD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
GD50X62X5
重量/磅
0.02293
详细描述
50MM Shaft Dia; 62MM Housing Bore; 5MM Nominal Width; Rubber Lip; Solid Seal; 5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel and Rubber Case; GD Seal Design Code
名义宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50 毫米
实际宽度
0.197 英寸 | 5 毫米
安装
2.441英寸 | 62毫米