SKF
SKF
GXS 600X630X9.5-AD1
SKF SKF
描述
SKF GXS 600X630X9.5-AD1
600MM Shaft Dia; 630MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Bronze and Rubber Case; GXS Seal Design Code
制造商部件号
GXS 600X630X9.5-AD1
BDI部件号
1256702
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/GXS-600X630X9-5-AD1/p/1256702
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571920313
重量 / Kilogram
0.1
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_GXS
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Bronze and Rubber
密封设计编码
GXS
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
GXS 600X630X9.5-AD1
重量/磅
0.221
详细描述
600MM Shaft Dia; 630MM Housing Bore; 9.5MM Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 9.5MM Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Bronze and Rubber Case; GXS Seal Design Code
安装
24.803英寸 | 630毫米
名义宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
实际宽度
0.374 英寸 | 9.5 毫米
轴直径
23.622 英寸 | 600 毫米