LOR 119 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFOLSLXX-LOR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGswTDJoa05TOHhNRGd5TVRRNU1qVXdOalkxTkM5SlRrUlRTMFpQVEZOTVdGaGZURTlTWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnxmZmRmYWZkY2I2YjUxYjJkMDg5MzdiYzA4MGJlM2VkNGNjNzJlMTk4N2FlZjI3Y2FiMjBmMDVmZTdlZDdjMGE1
1260966 油封 

SKF SKF

LOR 119

描述

SKF LOR 119

Labyrinth Seal; PosiTrac; 4.563" Shaft Diameter; 5.213" Outside Diameter; 1" Width; Aluminum Material

制造商部件号

LOR 119

BDI部件号
1260966

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316571316925
重量 / Kilogram
0.113
Product Group - BDI
M06288
名称
Seal
关键字串
Labyrinth
重量/磅
0.25
产品明细
Labyrinth Seal
产品规格
PosiTrac; 4.563" Shaft Diameter; 5.213" Outside Diameter; 1" Width; Aluminum Material
详细描述
Labyrinth Seal; PosiTrac; 4.563" Shaft Diameter; 5.213" Outside Diameter; 1" Width; Aluminum Material