SKF
SKF
LOR 156
SKF SKF
描述
SKF LOR 156
Labyrinth Seal; PosiTrac; 7" Shaft Diameter; 7.908" Outside Diameter; 1" Width; Aluminum Material
制造商部件号
LOR 156
BDI部件号
1260986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/LOR-156/p/1260986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316571317137
重量 / Kilogram
0.272
Product Group - BDI
M06288
名称
Seal
关键字串
Labyrinth
重量/磅
0.6001
产品明细
Labyrinth Seal
产品规格
PosiTrac; 7" Shaft Diameter; 7.908" Outside Diameter; 1" Width; Aluminum Material
详细描述
Labyrinth Seal; PosiTrac; 7" Shaft Diameter; 7.908" Outside Diameter; 1" Width; Aluminum Material