https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-GAR-61-1-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQyMTd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0kxTDJnMlpDOHhNREUxTURZMU9EY3dNek01TUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBkQlVsODJNVjh4WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTk3MDhjM2NmY2I4OTZkNTU1YWNmYWQxNjUxZTk2NzhkYTM3OGI0ZGVhYmNjNzcxNDM4ZjFkMjEzZGE1ODc0OA
GARLOCK
GARLOCK
MEC04-10281
GARLOCK GARLOCK
描述
GARLOCK MEC04-10281
1-31/32" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
制造商部件号
MEC04-10281
BDI部件号
395135
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/MEC04-10281/p/395135
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0717744779191
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
GAR_P/SI | 61
凸缘材料
FDA Gylon
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Stainless Steel
密封设计编码
P/SI | 61
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
MEC04-10281
制造商内部编号
MEC04-1028
重量/磅
0.09
详细描述
1-31/32" Shaft Dia; 2.559" Housing Bore; 0.394" Nominal Width; FDA Gylon Lip; Solid Seal; 0.394" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Stainless Steel Case; P/SI | 61 Seal Design Code
实际宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
轴直径
1.969 英寸 | 50.013 毫米
名义宽度
0.394 英寸 | 10.008 毫米
安装
2.559英寸 | 64.999毫米