https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-R01-F-1-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY5NDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR05oTDJnMU5DOHhNREk0TnpJeU5EQTJNVGs0TWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVNNREZmUmw4eFgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDUxZGZjZjQ1ZTAzNzc4NzE0NGIzMTQwODVlODEzNjU0MDE3Y2MxYjI3NTk4ZGFlN2UxYzQzNDM5OTBjNTYxNDc
SKF
SKF
R01-F 110X130X12 ECOFLON-2/ECORUBBER-2
SKF SKF
描述
SKF R01-F 110X130X12 ECOFLON-2/ECORUBBER-2
110MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Ecoflon-4 Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-F Seal Design Code
制造商部件号
R01-F 110X130X12 ECOFLON-2/ECORUBBER-2
BDI部件号
17006233
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R01-F-110X130X12-ECOFLON-2-ECORUBBER-2/p/17006233
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R01-F
凸缘材料
Ecoflon-4
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
1
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
R01-F
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
110MM Shaft Dia; 130MM Housing Bore; 12MM Nominal Width; Ecoflon-4 Lip; Solid Seal; 12MM Actual Width; Spring Loaded; 1 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-F Seal Design Code
安装
5.118英寸 | 130毫米
名义宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
实际宽度
0.472 英寸 | 12 毫米
轴直径
4.331 英寸 | 110 毫米