https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-R01-R-2-WS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQzNzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l4TDJnMVpTOHhNREE1TURRd016QXdORFEwTmk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOZlVsOVNNREZmVWw4eVgxZFRYek13TUhnek1EQXVhbkJufGQwZjJiZTBlZDdmZjZkODRmNjZjMzIxNjVjOGYwMjEwYzE1MGFmNWFhZDM2NDI0ZDMxODY2ZjgxYzA0MTM3ZDk
SKF
SKF
R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1
SKF SKF
描述
SKF R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1
20MM Shaft Dia; 36MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-R Seal Design Code
制造商部件号
R01-R 20X36X8 ECORUBBER-1
BDI部件号
17027200
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/R01-R-20X36X8-ECORUBBER-1/p/17027200
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_R01-R
凸缘材料
Ecorubber-1
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
Yes
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
Carbon Steel Garter
外框结构
Rubber
密封设计编码
R01-R
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
20MM Shaft Dia; 36MM Housing Bore; 8MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 8MM Actual Width; Spring Loaded; 2 Sealing Lips; Carbon Steel Garter Lip Retainer; Rubber Case; R01-R Seal Design Code
名义宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
实际宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
安装
1.417英寸 | 36毫米