https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-S01-P-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcxWVM4eE1ERTFNRFk0T1RJeE1ETTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFNd01WOVFYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmNmOWM0MWJhMDZmY2U1YzcyZWVhNzg2NzA0YTM2NDM1YmZjOGMzMTk3NWJmMTI4NDg2YzM5ZDYzNDA3NmE1
SKF
SKF
S01-P 15X25X8 ECOPUR
SKF SKF
描述
SKF S01-P 15X25X8 ECOPUR
Oil Seal; 15" Shaft Dia; 25" Housing Bore; 8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S01-P Seal Design Code
制造商部件号
S01-P 15X25X8 ECOPUR
BDI部件号
20401424
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S01-P-15X25X8-ECOPUR/p/20401424
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_S01-P
凸缘材料
Nitrile
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Inch
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
S01-P
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 15" Shaft Dia; 25" Housing Bore; 8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 8" Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S01-P Seal Design Code
名义宽度
8 英寸 | 203.2 毫米
实际宽度
8 英寸 | 203.2 毫米
轴直径
15 英寸 | 381 毫米
安装
25英寸 | 635毫米