https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-S01-P-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODA0OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWTNMMmcxWVM4eE1ERTFNRFk0T1RJeE1ETTVPQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5TWDFNd01WOVFYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xhMmNmOWM0MWJhMDZmY2U1YzcyZWVhNzg2NzA0YTM2NDM1YmZjOGMzMTk3NWJmMTI4NDg2YzM5ZDYzNDA3NmE1
SKF
SKF
S01-R 20X28X6/5.5 ECORUBBER-1
SKF SKF
描述
SKF S01-R 20X28X6/5.5 ECORUBBER-1
Oil Seal; 20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S01-R Seal Design Code
制造商部件号
S01-R 20X28X6/5.5 ECORUBBER-1
BDI部件号
17007103
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/S01-R-20X28X6-5-5-ECORUBBER-1/p/17007103
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
SKF_S01-R
凸缘材料
Ecorubber-1
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
S01-R
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 20MM Shaft Dia; 28MM Housing Bore; 6MM Nominal Width; Ecorubber-1 Lip; Solid Seal; 6MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; S01-R Seal Design Code
名义宽度
0.236 英寸 | 6 毫米
轴直径
0.787 英寸 | 20 毫米
安装
1.102英寸 | 28毫米
实际宽度
0.236 英寸 | 6 毫米