https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-CR-SD-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA1MTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREkwTDJnNFpDOHhNREUxTURZNU1ESTVNVGMwTWk5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDBOU1gxTkVYekpmVGxOZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wxMjVlMmUxOWE0MTQ1ZmFmOWYxOWU0NGRhNzFhMjZmMWZiYzYyNzc3ZjVhY2NiYmU4ZDIxZjMzYjVmNTVlMTQx
SKF
SKF
SD 30X37X4
SKF SKF
描述
SKF SD 30X37X4
Oil Seal; 30MM Shaft Dia; 37MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
制造商部件号
SD 30X37X4
BDI部件号
1306675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/SD-30X37X4/p/1306675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04144
通用设计规范
C_R_SD
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Polyamide
密封设计编码
SD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
Oil Seal; 30MM Shaft Dia; 37MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
轴直径
1.181 英寸 | 30 毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
1.457英寸 | 37毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米