INA
INA
SD26X34X4
INA INA
描述
INA SD26X34X4
Lip Seal; 26MM Shaft Dia; 34MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
制造商部件号
SD26X34X4
BDI部件号
1177617
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/SD26X34X4/p/1177617
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4054364477097
重量 / Kilogram
0.006
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
INA_SD
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Solid
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Polyamide
密封设计编码
SD
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
重量/磅
0.006
详细描述
Lip Seal; 26MM Shaft Dia; 34MM Housing Bore; 4MM Nominal Width; Polyurethane Lip; Solid Seal; 4MM Actual Width; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Polyamide Case; SD Seal Design Code
轴直径
1.024 英寸 | 26 毫米
实际宽度
0.157 英寸 | 4 毫米
安装
1.339英寸 | 34毫米
名义宽度
0.157 英寸 | 4 毫米