EWELLIX
EWELLIX
SP-121903/SEAL
EWELLIX EWELLIX
描述
EWELLIX SP-121903/SEAL
Oil Seal; 12MM Shaft Diameter; 19MM Outside Diameter; Standard Series ISO 3; N Danger Class
制造商部件号
SP-121903/SEAL
BDI部件号
20339171
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/SP-121903-SEAL/p/20339171
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
L00280
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
2203904
制造商内部编号
M/2203904
重量/磅
0.00441
产品明细
Oil Seal
产品规格
12MM Shaft Diameter; 19MM Outside Diameter; Standard serie ISO 3N Danger Class
详细描述
Oil Seal; 12MM Shaft Diameter; 19MM Outside Diameter; Standard Series ISO 3; N Danger Class