NTN
NTN
TKSEAL12192TB
NTN NTN
描述
NTN TKSEAL12192TB
Oil Seal; 1.249'' Inside Diameter; 1.983'' Outside Diameter; 0.25" Width; Double Lip; Steel Case
制造商部件号
TKSEAL12192TB
BDI部件号
17149596
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/TKSEAL12192TB/p/17149596
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0692314464038
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
C00104
名称
Seal
关键字串
Oil
产品明细
Oil Seal
产品规格
1.249'' Inside Diameter; 1.983'' Outside Diameter; 0.25" Width; Double Lip; Steel Case
详细描述
Oil Seal; 1.249'' Inside Diameter; 1.983'' Outside Diameter; 0.25" Width; Double Lip; Steel Case