https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-C-R-TSN-G-2-NS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTU0OHxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmxMMmhqTVM4eE1EVXdOamt4TmpBd016ZzNNQzlKVGtSWVdGaFRSVUZNV0ZoZlQwbE1YME5mVWw5VVUwNWZSMTh5WDA1VFh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58Yzg0YzJhNGJiNDliOWZiYmViMDc4NjVjZWQ3M2JkNjQyMjMzZGUzMzlkYTE0MGNkODMzMzEzODU5ODg3NmRiMQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
TSN207G
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL TSN207G
45MM Shaft Dia; Polyurethane Lip; Split Seal; 0MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
制造商部件号
TSN207G
BDI部件号
21556186
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/TSN207G/p/21556186
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
C_R_TSNG
凸缘材料
Polyurethane
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSNG
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
详细描述
45MM Shaft Dia; Polyurethane Lip; Split Seal; 0MM Actual Width; No Spring Loaded; 2 Sealing Lips; None Lip Retainer; Rubber Case; TSNG Seal Design Code
安装
0英寸 | 0毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米
轴直径
1.772 英寸 | 45 毫米