https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXSEALXX-OIL-PTI-TSNA-G-2-NS-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZsTDJnNE1DOHhNREEzTmpVNU1UZzRNakkzTUM5SlRrUllXRmhUUlVGTVdGaGZUMGxNWDFCVVNWOVVVMDVCWDBkZk1sOU9VMTh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8OTNmZTg4ODQ4ZTZmYTk5ZDdlMmEzM2E1MThlZjY4YTZiY2FlMzY1NGY5NzZkMjI4ZTA3ZmQ0OGEzNjAxZWI1OQ
PT INTERNATIONAL
PT INTERNATIONAL
TSNA615G
PT INTERNATIONAL PT INTERNATIONAL
描述
PT INTERNATIONAL TSNA615G
65MM Shaft Dia; Rubber Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSNA-G Seal Design Code
制造商部件号
TSNA615G
BDI部件号
18133062
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/%E6%B2%B9%E5%B0%81/TSNA615G/p/18133062
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0800675173937
重量 / Kilogram
0.454
Product Group - BDI
S02250
通用设计规范
PTI_TSNA-G
凸缘材料
Rubber
实心或剖分式密封
Split
英寸 - 公制
Metric
弹簧承载
No
密封唇数量
2
密封形式
Oil Seal
凸缘护圈
None
外框结构
Rubber
密封设计编码
TSNA-G
类别 - BDI
Oil Seals
名称
Seal
关键字串
Lip
制造商货号
TSNA615G
详细描述
65MM Shaft Dia; Rubber Lip; Split Seal; Not Spring Loaded; 2 Sealing Lips; No Lip Retainer; Rubber Case; TSNA-G Seal Design Code
安装
0英寸 | 0毫米
轴直径
2.559 英寸 | 65 毫米
名义宽度
0 英寸 | 0 毫米