ANGST+ PFISTER
ANGST+ PFISTER
10.2505.8803
ANGST+ PFISTER ANGST+ PFISTER
描述
ANGST+PFISTER 10.2505.8803 ; 密封/密封条
Door Profile; EPDM Material; Black Color; -25 to 90 Degree C Working Temperature
制造商部件号
ANGST+PFISTER 10.2505.8803
BDI部件号
25119972
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/10-2505-8803/p/25119972
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02234
名称
Profile
关键字串
Door
产品明细
Door Profile
产品规格
EPDM Material; Black Color; -25 to 90 Degree C Working Temperature
详细描述
Door Profile; EPDM Material; Black Color; -25 to 90 Degree C Working Temperature
