ZENITH PUMPS
ZENITH PUMPS
18-79004-0004-1
ZENITH PUMPS ZENITH PUMPS
描述
ZENITH PUMPS 18-79004-0004-1
Lip Seal; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; 3/16" Width; PTFE
制造商部件号
18-79004-0004-1
BDI部件号
24985597
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/18-79004-0004-1/p/24985597
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
S02250
名称
Seal
关键字串
Lip
产品明细
Lip Seal
产品规格
0.625" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; 0.188" Width; PTFE
详细描述
Lip Seal; 5/8" Inside Diameter; 1" Outside Diameter; 3/16" Width; PTFE
