https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSEALXX-LER-SPLIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhqWWk4eE1EZzFOakUzTnpJek9EQTBOaTlKVGtSRVQwUlRSVUZNV0ZoZlRFVlNYMU5RVEVsVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2YzMjBlZWFhYjdlYzBiZTQ1NTFjNDA2OGM4YTRkYjUxY2QxZTk2NzUxNWExMGU5N2U0MjU2MThjZjA4YmM5YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDDODSEALXX-LER-SPLIT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Njk5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFHTTNMMmhqWWk4eE1EZzFOakUzTnpJek9EQTBOaTlKVGtSRVQwUlRSVUZNV0ZoZlRFVlNYMU5RVEVsVVh6TXdNSGd6TURBdWFuQm58M2YzMjBlZWFhYjdlYzBiZTQ1NTFjNDA2OGM4YTRkYjUxY2QxZTk2NzUxNWExMGU5N2U0MjU2MThjZjA4YmM5YQ
DODGE
DODGE
20SS207
DODGE DODGE
描述
DODGE 20SS207
Split Seal Ring; Labyrinth Seal; Non-Metallic; For 2-7/16" Bore USAF 500 SPLIT-SPHER Pillow Block
制造商部件号
20SS207
BDI部件号
244126
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/20SS207/p/244126
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782475027132
重量 / Kilogram
0.041
Product Group - BDI
M06288
名称
Ring
关键字串
Split Seal
重量/磅
0.09
产品明细
Split Seal Ring
产品规格
Labyrinth Seal; Non-Metallic
详细描述
Split Seal Ring; Labyrinth Seal; Non-Metallic; For 2-7/16" Bore USAF 500 SPLIT-SPHER Pillow Block
