NILOS
NILOS
25580/25520AV
NILOS NILOS
描述
NILOS 25580/25520AV
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 3.15" Outer Diameter; 1.75" Inner Diameter; 0.012" Thickness; For Taper Roller Bearings
制造商部件号
25580/25520AV
BDI部件号
1238796
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/25580-25520AV/p/1238796
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316578005389
重量 / Kilogram
0.551
Product Group - BDI
S02234
名称
Ring
关键字串
Seal Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 3.15" Outer Diameter; 1.75" Inner Diameter; 0.012" Thickness
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 3.15" Outer Diameter; 1.75" Inner Diameter; 0.012" Thickness; For Taper Roller Bearings

