32005 JV https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFRINGXX-32005-JV-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgxNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnelpDOHhNRGd6TVRBMU56azBORFl3Tmk5SlRrUlRTMFpTU1U1SFdGaGZNekl3TURWZlNsWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZDE4ZmMxNjRiNDEzNDI1MGRlZmQ2ZmE2NTBlMWUxYWU2OTNiNTZkOTM0NDIzNDUxZTQ3ZWI5MmJhYjYxNDllYQ
20338378 密封装置 

NILOS NILOS

32005 JV

描述

NILOS 32005 JV ; 密封/密封盖

Bearing Seal Ring; Metal Seal; 28.1MM Inside Diameter; 47MM Outside Diameter; 2.5MM Width; NILOS Ring; For Taper Roller Bearing

制造商部件号

NILOS 32005 JV

BDI部件号
20338378

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
EAN条码
7316577072320
重量 / Kilogram
0.004
Product Group - BDI
S02234
名称
Seal Ring
关键字串
Bearing
产品明细
Bearing Seal Ring
产品规格
Metal Seal; 28.1MM Inside Diameter; 47MM Outside Diameter; 2.5MM Width; NILOS Ring
详细描述
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 28.1MM Inside Diameter; 47MM Outside Diameter; 2.5MM Width; NILOS Ring; For Taper Roller Bearing