https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27442921-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoallpOHhNRFF4T0RNd016azFPVEEzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTkRJNU1qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTJlNTM0YzJlYWUxODNjYTE0YzZiOTY4MTZhMzJhZDc2OTRhNWE1ZGM3MTk1YmQyYjQxMWRmYmExYWE0YTA1NA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXXXXXXX-27442921-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoallpOHhNRFF4T0RNd016azFPVEEzTUM5SlRrUllXRmhZV0ZoWVdGaGZNamMwTkRJNU1qRmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8MTJlNTM0YzJlYWUxODNjYTE0YzZiOTY4MTZhMzJhZDc2OTRhNWE1ZGM3MTk1YmQyYjQxMWRmYmExYWE0YTA1NA
TIMKEN LOVEJOY
TIMKEN LOVEJOY
DR-V1/B5-550
TIMKEN LOVEJOY TIMKEN LOVEJOY
描述
LOVEJOY DR-V1/B5-550 ; 机械传动件/联轴器弹性块
Damping Ring; 452MM Inside Diameter; 550MM Outside Diameter; 500MM Bolt Circle Diameter; 60MM Width; For 250M/280S/280M Frame Size Motor
制造商部件号
LOVEJOY DR-V1/B5-550
BDI部件号
27442921
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/DR-V1-B5-550/p/27442921
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
M02306
名称
Ring
关键字串
Damping
产品明细
Damping Ring
产品规格
452MM Inside Diameter; 550MM Outside Diameter; 500MM Bolt Circle Diameter; 60MM Width
详细描述
Damping Ring; 452MM Inside Diameter; 550MM Outside Diameter; 500MM Bolt Circle Diameter; 60MM Width; For 250M/280S/280M Frame Size Motor
