TIMKEN
TIMKEN
H2316
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN H2316 ; 轴承配件/锥套
Adapter Sleeve; 78MM Length; 105MM Outer Diameter; M80X2 Thread; For 70MM Bore Spherical Roller Bearing
制造商部件号
TIMKEN H2316
BDI部件号
1356656
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E5%AF%86%E5%B0%81%E8%A3%85%E7%BD%AE/H2316/p/1356656
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796246737
重量 / Kilogram
1.28
Product Group - BDI
B02222
名称
Sleeve
关键字串
Adapter
重量/磅
2.82191
产品明细
Adapter Sleeve
产品规格
78MM Length; 105MM Outer Diameter; M80X2 Thread
详细描述
Adapter Sleeve; 78MM Length; 105MM Outer Diameter; M80X2 Thread; For 70MM Bore Spherical Roller Bearing

